Akumulátorové prestrihávacie nožnice / nožnice na plech, Typ: 71300561

Č. pol.: 078103 71300561
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 18 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 18 V
Označenie výrobcu ABSS 18 1.6 E AS
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Počet zdvihov 3 500 min-1
maximálna hrúbka obrobku Oceľ 400 N/mm2 1,6 mm
maximálna hrúbka obrobku Oceľ 800 N/mm2 0,8 mm
Polomer najmenšieho oblúka 90 mm
Rýchlosť rezania 5 m/min - 8 m/min
Šírka rezu 5 mm
Hmotnosť 1,9 kg
maximálne vibrácie podľa EN <2,5 m/s2
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Nožnice na plech

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 078103 71300561
EAN/GTIN 4014586898599
Výrobca C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Prevedenie:

Akumulátorové rezacie nožnice na mobilné použitie.
Rezacie nožnice.
  • Tvarovo stály rez.
  • Otvorená rezná hlava pre najlepší pohľad na rez.
  • Rýchlovýmenný systém QuickIN pre rýchlu bezkľúčovú výmenu noža bez nutnosti nastavovania.

Rozsah dodávky:

Vrátane L-BOXX, bez akumulátora a bez nabíjačky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory nájdete pod číslom 073851 – č. 073858 alebo ako štartovaciu súpravu pod č. 073863 – č. 073867. Nabíjačky pod č. 073866.