{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | BSS 1.6 CE | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Príkon | 350 W | |
Počet zdvihov | 3 800 min-1 | |
maximálna hrúbka obrobku Oceľ 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
maximálna hrúbka obrobku Oceľ 800 N/mm2 | 0,8 mm | |
Polomer najmenšieho oblúka | 90 mm | |
Rýchlosť rezania | 6 m/min - 10 m/min | |
Šírka rezu | 5 mm | |
Hmotnosť | 1,4 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Dĺžka kábla | 5 m | |
Druh produktu | Nožnice |
Číslo položky | 078102 723031 | |
EAN/GTIN | 4014586874661 | |
Číslo výrobcu | 72303161000 |