{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Zodpovedajúca batéria - dodávateľ / typ batérie / napätie | napätie Fein typ E 18 V | |
Názov výrobcu | ABLS 18 1.6E | |
Počet batérií v cene | 0 | |
Typ batérie | Li-Ion | |
Napätie batérie | 18 V | |
Počet zdvihov | 4 000 min-1 | |
Maximálna hrúbka materiálu oceľ 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
Maximálna hrúbka materiálu oceľ 800 N/mm2 | 1 mm | |
Polomer najmenšej krivky | 15 mm | |
Rezná rýchlosť | 5 m/min - 8 m/min | |
Šírka rezu | 0 mm | |
Hmotnosť | 2 kg | |
Maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Dodávky energie | Prevádzka s akumulátorom | |
Typ výrobku | Nožnice na plech |
Číslo položky | 078100 7130046 | |
Číslo výrobcu | 71300461000 |