Zkoušečka soustřednosti s prizmatickými bloky Deska: 350 x 110 mm 5 - 25 mm

Č. pol.: 0780301
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 0780301
    EAN/GTIN 4029713060473
    Číslo výrobcu 0780301
    Číslo L L40510 2643

    Popis

    Prevedenie:

    • Jemně broušené plochy, tolerance rovinnosti podle DIN 876-2
    • Se dvěma v -podpěrami
    • Rychloupínací zařízení upínací pákou
    • S drážkou T a podpěrou sloupku
    • S montážním otvorem pro úchylkoměry Ø 8 mm
    • Jemné nastavení

    Popis:

    Zkoušečka soustřednosti s prizmatickými bloky, deska 350 x 110 mm, podle DIN 876-1, s T-drážkou a měřicím stojanem, držák měřicí sondy: Ø 8 mm, prizmatické bloky 65 mm, ložná plocha 5 - 25 mm.

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka