Zkoušečka házivosti desek: 500 x 110 mm 50 x 350 mm

Č. pol.: 0780102
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0780102
EAN/GTIN 4029713223472
Číslo výrobcu 0780102
Číslo L L40510 636

Popis

Prevedenie:

  • Jemně broušené plochy, tolerance rovinnosti podle DIN 876-2
  • Se dvěma nastavitelnými koncovkami výfuku
  • Levý zadní sklad s pevným středem
  • Pravý zadní čelo se zatahovací pružinou namontovanou uprostřed, volný zdvih appr. 10 mm
  • Zadní čelo lze upnout pomocí excentrické svorky
  • Výška korytu 75 mm s integrovaným držákem v -drážek
  • Rychloupínací zařízení upínací pákou
  • S drážkou T a podpěrou sloupku
  • S montážním otvorem pro úchylkoměry Ø 8 mm

Popis:

Tester koncentrace. Výška středu 50 mm, šířka středu 350 mm, šířka T-drážky 10 mm, základní deska 500x110 mm. Ložisková plocha je jemně broušená - rovinnost podle DIN 876-2. Se 2 posuvnými koníky: levý koník s pevným hrotem, pravý koník s odpruženým hrotem, zdvih cca 15 mm. Koníky upevněné excentrickým upínáním. S T-drážkou a měřicím stojanem, držákem měřicí sondy 8 mm H 7 a jemným nastavením.

Norma:

DIN 876-2