Deska pro zkoušku soustřednosti: 350 x 110 mm 50 x 200 mm

Č. pol.: 0780101
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0780101
EAN/GTIN 4029713223465
Číslo výrobcu 0780101
Číslo L L40510 761

Popis

Prevedenie:

  • Jemně broušené plochy, tolerance rovinnosti podle DIN 876-2
  • Se dvěma nastavitelnými koncovkami výfuku
  • Levý zadní sklad s pevným středem
  • Pravý zadní čelo se zatahovací pružinou namontovanou uprostřed, volný zdvih appr. 10 mm
  • Zadní čelo lze upnout pomocí excentrické svorky
  • Výška korytu 75 mm s integrovaným držákem v -drážek
  • Rychloupínací zařízení upínací pákou
  • S drážkou T a podpěrou sloupku
  • S montážním otvorem pro úchylkoměry Ø 8 mm

Popis:

Rotační kontrolní deska: 350 x 110 mm 50 x 200 mm

Norma:

DIN 876-2

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka