{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Označenie výrobcu | AMM 300 Plus Start | |
Upínač nástrojov | Starlock, Starlock Plus | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Napätie akumulátora | 12 V | |
Kapacita akumulátora | 3 Ah | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | napätie Fein typ E 12 V | |
Miera kmitania | 11 500 min-1 - 18 000 min-1 | |
Amplitúda (oscilačný pohyb) | 2 × 1,6 Stupeň | |
Hmotnosť | 1,5 kg | |
Druh produktu | Oscilátor |
Číslo položky | 077825 71293261 | |
Číslo výrobcu | 71293261000 |