{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Označenie výrobcu | AMM 500 PLUS TOP | |
Upínač nástrojov | Starlock, Starlock Plus | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | napätie Fein typ E 18 V | |
Miera kmitania | 11 000 min-1 - 18 500 min-1 | |
Amplitúda (oscilačný pohyb) | 2 × 1,7 Stupeň | |
Hmotnosť | 1,8 kg | |
Druh produktu | Oscilátor |
Číslo položky | 077817 71293863 | |
EAN/GTIN | 4014586895345 |