MultiMaster AMM 500 Plus Top Akumulátor 71293861

Č. pol.: 077816 71293861
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
Označenie výrobcu AMM 500 PLUS TOP
Upínač nástrojov Starlock, Starlock Plus
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Napätie akumulátora 18 V
Kapacita akumulátora 4 Ah
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 18 V
Miera kmitania 11 000 min-1 - 18 500 min-1
Amplitúda (oscilačný pohyb) 2 × 1,7 Stupeň
Hmotnosť 1,8 kg
Druh produktu Oscilátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077816 71293861
EAN/GTIN 4014586895321

Popis

Prevedenie:

Výkonný Multitool pre rýchly pracovný pokrok (pri budovaní a renovácii) s viac ako 30-dielnym príslušenstvom na pílenie dreva a kovu, brúsenie, vyberanie dlaždíc a ďalšie.
Popredné oscilačné nástroje na trhu v troch rôznych výkonnostných triedach (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novom prevedení s upínačom nástrojov Starlock (vylepšený prenos sily pre až o 35 % väčší postup prác).
  • Takmer neobmedzené možnosti použitia (pílenie, brúsenie, škrabanie, rezanie, rašpľovanie) vďaka oscilačnému pohybu (nízka prašnosť).
  • Plynulá elektronická regulácia otáčok na optimálnu prácu.
  • Najvyššia kvalita a stabilita vďaka kovovej prevodovke a použitiu guľôčkových a ihličkových ložísk.
  • Optimálna manipulácia vďaka ergonomickému dizajnu s mäkkými vložkami Softgrip a nízkej hmotnosti.

Rozsah dodávky:

30-dielna súprava príslušenstva, odsávací prípravok a L-BOXX.
Vrátane nabíjačky a 2× lítium-iónového akumulátora AMPShare (18 V/4 Ah).
1 × pílový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2 × pílový list E-Cut Long-Life (35 mm), 2 × pílový list E-Cut Long-Life (65 mm), 1 × pílový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 × HM pílový list (⌀ 75 mm), 1 × HM rašpľa (trojuholníkový tvar), 1 × špachtľa, 1 × brúsna doska perforovaná, 5 × brúsne listy perforované (K 60, 80, 120, 180), 1 x odsávacie zariadenie, 1 x nabíjačka GAL 1880 CV, 2× lítiovo-iónový akumulátor (18 V / 4 Ah), 1× plastový kufrík na nástroje (L-Boxx 136).

Poznámka:

Vhodné akumulátory nájdete pod č. 073851073858.