MultiMaster MM 700 Max Top Akumulátor 71293661

Č. pol.: 077806 71293661
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
Označenie výrobcu AMM 700 Max TOP
Upínač nástrojov StarlockMax
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Druh batérie Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Napätie akumulátora 18 V
Kapacita akumulátora 4 Ah
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 18 V
Miera kmitania 10 000 min-1 - 19 500 min-1
Amplitúda (oscilačný pohyb) 2 × 2,0 Stupeň
Hmotnosť 1,8 kg
Druh produktu Oscilátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077806 71293661
EAN/GTIN 4014586895277

Popis

Prevedenie:

Popredné oscilačné nástroje na trhu v troch rôznych výkonnostných triedach (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novom prevedení s upínačom nástrojov Starlock (vylepšený prenos sily pre až o 35 % väčší postup prác).
  • Takmer neobmedzené možnosti použitia (pílenie, brúsenie, škrabanie, rezanie, rašpľovanie) vďaka oscilačnému pohybu (nízka prašnosť).
  • Plynulá elektronická regulácia otáčok na optimálnu prácu.
  • Najvyššia kvalita a stabilita vďaka kovovej prevodovke a použitiu guľôčkových a ihličkových ložísk.
  • Optimálna manipulácia vďaka ergonomickému dizajnu s mäkkými vložkami Softgrip a nízkej hmotnosti.

Najvhodnejšie multifunkčné náradie pre najrýchlejší postup prác pri vnútorných prácach a renováciách s bimetalovým pílovým kotúčom na drevo, kov a plast. Vďaka upínaču nástrojov StarlockMax máte prístup k približne 180 kusom príslušenstva FEIN vo výkonnostných triedach Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.

Rozsah dodávky:

60-dielna súprava príslušenstva, nabíjačka, 2× lítium-iónový akumulátor AMPLShare (18 V/4 Ah), odsávacie zariadenie, L-BOXX.
2× E-Cut štandardné zakrivené pílové listy (35 mm), 2× E-Cut štandardné zakrivené pílové listy (65 mm), 1× E-Cut Precision pílový list (35 mm), 1× E-Cut Precision pílový list (65 mm), 1× pílový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2× pílový list E-Cut Long-Life (35 mm), 1× pílový list E-Cut Long-Life (32 mm), 1 × pílový list E-Cut Long -Life (42 mm), 1× pílový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× segmentový pílový list (Ø 85 mm), 1× HM segmentový pílový list, 1× HM rašpľa (trojuholníkový tvar), 1× špachtľa, 1× rezací nôž, hríbovitý, 1× multinôž, 1× brúsna doska perforovaná, 10× brúsne listy, perforované (K 60, 80, 120, 180), 1x odsávacie zariadenie, 1x rýchlonabíjačka GAL 1880 CV, 2× lítiovo-iónový akumulátor (18 V / 4 Ah), 1× plastový kufrík na nástroje (L-Boxx 136).

Poznámka:

Vhodné akumulátory nájdete pod č. 073851073858.