Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

MultiMaster MM 700 Max Top Akumulátor 71293461

Č. pol.: 077805 71293461

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Pepravný kufrík
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: napätie Fein typ E 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
Označenie výrobcu AMM 700 MAX
Upínač nástrojov StarlockMax
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Napätie akumulátora 18 V
Kapacita akumulátora 3 Ah
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie napätie Fein typ E 18 V
Miera kmitania 10 000 min-1 - 19 500 min-1
Amplitúda (oscilačný pohyb) 2 × 2,0 Stupeň
Hmotnosť 1,6 kg
Druh produktu Oscilátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077805 71293461
Číslo výrobcu 71293461000

Popis

Prevedenie:

Popredné oscilačné nástroje na trhu v troch rôznych výkonnostných triedach (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novom prevedení s upínačom nástrojov Starlock (vylepšený prenos sily pre až o 35 % väčší postup prác).
  • Takmer neobmedzené možnosti použitia (pílenie, brúsenie, škrabanie, rezanie, rašpľovanie) vďaka oscilačnému pohybu (nízka prašnosť).
  • Plynulá elektronická regulácia otáčok pre optimálny pracovný výkon.
  • Najvyššia kvalita a stabilita vďaka kovovej prevodovke a použitiu guľôčkových a ihličkových ložísk
  • Optimálna manipulácia vďaka ergonomickému dizajnu s mäkkými vložkami Softgrip a nízkej hmotnosti.

Najvhodnejšie multifunkčné náradie pre najrýchlejší postup prác pri vnútorných prácach a renováciách s bimetalovým pílovým kotúčom na drevo, kov a plast. Vďaka upínaču nástrojov StarlockMax máte prístup k približne 180 kusom príslušenstva FEIN vo výkonnostných triedach Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.

Rozsah dodávky:

60-dielna súprava príslušenstva, 1× rýchlonabíjačka ALG 80, 2× Li-Iónové akumulátory (18 V / 3 Ah), 1× odsávacie zariadenie, 1× plastový kufrík na náradie.
2× E-Cut štandardné zakrivené pílové listy (35 mm), 2× E-Cut štandardné zakrivené pílové listy (65 mm), 1× E-Cut Precision pílový list (35 mm), 1× E-Cut Precision pílový list (65 mm), 1× pílový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2× pílový list E-Cut Long-Life (35 mm), 1× pílový list E-Cut Long-Life (32 mm), 1 × pílový list E-Cut Long -Life (42 mm), 1× pílový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× segmentový pílový list (D85), 1× HM segmentový pílový list, 1× HM rašpľa (trojuholníkový tvar), 1× špachtľa, 1× rezací nôž, hríbovitý, 1× multinôž, 1× brúsna doska perforovaná, 10× brúsne listy, perforované (K60, K80, K120, K180).

Poznámka:

Vhodné akumulátory pre akumulátorové rozhranie MultiVolt nájdete pod č. 073832.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka