Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

MultiMaster MM 700 Max 72294661

Č. pol.: 077804 72294661
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
Označenie výrobcu FSC 500 QSL
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Upínač nástrojov Starlock Max, Starlock Plus, Starlock
Miera kmitania 10 000 min-1 - 19 500 min-1
Amplitúda (oscilačný pohyb) 2 × 2,0 Stupeň
Príkon 450 W
Rohový rozmer Brúsna platňa 80 mm
Hmotnosť 1,6 kg
Druh produktu Oscilátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077804 72294661
Číslo výrobcu 72294661000

Popis

Prevedenie:

Popredné oscilačné nástroje na trhu v troch rôznych výkonnostných triedach (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novom prevedení s upínačom nástrojov Starlock (vylepšený prenos sily pre až o 35 % väčší postup prác).
  • Takmer neobmedzené možnosti použitia (pílenie, brúsenie, škrabanie, rezanie, rašpľovanie) vďaka oscilačnému pohybu (nízka prašnosť).
  • Plynulá elektronická regulácia otáčok pre optimálny pracovný výkon.
  • Najvyššia kvalita a stabilita vďaka kovovej prevodovke a použitiu guľôčkových a ihličkových ložísk
  • Optimálna manipulácia vďaka ergonomickému dizajnu s mäkkými vložkami Softgrip a nízkej hmotnosti.

Najvhodnejšie multifunkčné náradie pre najrýchlejší postup prác pri vnútorných prácach a renováciách s bimetalovým pílovým kotúčom na drevo, kov a plast. Vďaka upínaču nástrojov StarlockMax máte prístup k približne 180 kusom príslušenstva FEIN vo výkonnostných triedach Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.

Rozsah dodávky:

1× pílový list universal E-Cut (44 mm), L-BOXX.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka