{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 5 Ah | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
maximálne otáčky | 1 700 min-1 - 3 760 min-1 | |
maximálny ⌀ obrobku | 125 mm | |
Hmotnosť | 2 kg | |
Druh produktu | Brúska na kútové zvary |
Číslo položky | 077770 BME18 | |
EAN/GTIN | 4030293230422 | |
Číslo výrobcu | 504505 |