Prevedenie:
Veľmi plochá 950-wattová brúska na opracovanie kútových zvarov z nehrdzavejúcej ocele v tesných priestoroch.
- Dvojitý redukčný prevod pre efektívnu prevádzku.
- Odnímateľný ochranný kryt, ktorý možno nastaviť bez použitia náradia.
- Ochrana proti preťaženiu, mäkký štart, ochrana pred opätovným spustením.
- Odrezané uhlíkové kefy na ochranu motora.
- Celohriadeľová elektronika Vario-Constamatic (VC) s regulačným kolieskom: na prácu pri otáčkach špecifických pre materiál, ktoré zostávajú konštantné pri zaťažení.
- Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pre dlhú životnosť.
- Pevná planétová prevodovka pre mimoriadnu dlhú životnosť.
- Remeňový pohon bez potreby údržby pre dlhú životnosť.
Rozsah dodávky:
Ochranný kryt, prídavná rukoväť, 1 x rúnový kompaktný kotúč (150×6x25,4 mm; stredný), 1 x rúnový kompaktný kotúč (150×6×25,4 mm; veľmi jemný), 2 x rúnový kompaktný kotúč (150×3×25,4 mm; stredný), 1 x leštiace pilníky vrátane 2 pásikov brúsneho papiera a kufra z oceľového plechu.