Pásová brúska na rúrky SET

Č. pol.: 077761 SET
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
Označenie výrobcu BRE14-3 125SET
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 1 400 W
Šírka pásu 40 mm
Dĺžka pásu 760 mm
⌀ rúry, ktorá sa dá obrobiť 125 mm
Typ SET
Hmotnosť 3,6 kg
maximálna rýchlosť pásu 10 mm/s
maximálne vibrácie podľa EN 0 m/s2
Druh produktu Pásová brúska na rúrky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077761 SET
EAN/GTIN 4030293187191
Číslo výrobcu 433446

Popis

Prevedenie:

Výkonná pásová brúska na rúrky s predvoľbou otáčok, reguláciou konštantných otáčok pomocou tachogenerátora, pozvoľným štartom, blokovaním opätovného spustenia, ochranou proti preťaženiu a kontrolou teploty. Výmena systémových nástavcov bez použitia náradia na satinovanie a pásové brúsenie rúr. Úplne zapuzdrený elektronický modul zabraňuje poškodeniu prachom. Vysokokvalitné, odpružené brúsne rameno s 2 obvádzacími valčekmi na optimálne ovinutie rúrok až do uhla 270°.

Rozsah dodávky:

1 pásová brúska na rúrky BRE14-3 125SET, 1 brúsny nástavec, rúrková páska BR125, 1 superfinišovacia páska S600, S1500, po 1 brúsnom páse Meshflex A240, A400, po 5 brúsnych pásov Coruflex P80, P120, P220, 1 prepravný kufrík L-BOXX® 238.

Poznámka:

Tkaninové brúsne pásy pozri od č. 558408.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.