{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Druh produktu | Satinovací stroj | |
Označenie výrobcu | SE 17-200 RT | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Príkon | 1 700 W | |
Rozsah otáčok | 800 min-1 - 3 000 min-1 | |
Krútiaci moment | 17 Nm | |
Upínač nástrojov | M 14 | |
⌀ brúsnych valcov | 100 mm - 200 mm | |
Dĺžka brúsnych valcov | 50 mm - 100 mm | |
Hmotnosť | 2,9 kg | |
Dĺžka kábla | 4 m |
Číslo položky | 077754 SE17-200 | |
EAN/GTIN | 4007430323545 | |
Číslo výrobcu | 602259000 |