{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Druh produktu | Súbor s páskou | |
Označenie výrobcu | M12 FBFL10 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 12 V | |
Rozsah otáčok | 0 - 14 500 | |
Rýchlosť pásu | 0 m/min - 1 110 m/min | |
Šírka brúsneho pása | 10 mm | |
Dĺžka brúsneho pása | 330 | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 12 V | |
Hmotnosť | 1 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 2,16 m/s2 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 |
Číslo položky | 077717 M12FBFL10 | |
EAN/GTIN | 4058546412432 |