Pásový pilník BF10-280E Základná súprava 72280551

Č. pol.: 077716 72280551
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Pepravný kufrík

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Balenie Pepravný kufrík
    Označenie výrobcu BF 10-280E
    Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
    Príkon 800 W
    Rozsah otáčok 10 000 min-1 - 28 000 min-1
    Šírka pásu 20 mm
    Dĺžka pásu 520 mm
    Hmotnosť 2,1 kg
    maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
    Druh produktu Pásová brúska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 077716 72280551
    EAN/GTIN 4014586867267
    Číslo výrobcu 72280551000

    Popis

    Prevedenie:

    Výkonný pásový pilník s komplexnou štartovacou súpravou. Pokrýva všetky dôležité aplikácie na obrábanie rohov, hrán, rúr a profilov.
    • Maximálny úber na najmenšom priestore.
    • Optimálne otáčky pre brúsne, flisové a leštiace pásy vďaka nastaviteľnému rozsahu otáčok.
    • Maximálna hĺbka zanorenia 165 mm.
    • Šírky pásov od 3 do 20 mm.
    • Bezpečné vedenie aj pri najužších pásoch.

    Rozsah dodávky:

    1 pásový pilník BF 10-280 E v plastovom kufríku, 3 brúsne ramená, po 10 brúsnych pásov po 3, 6 a 20 mm (zrnitosť 120) a 5 rúnových pásov 6 mm (stredná zrnitosť).

    Poznámka:

    Na požiadanie sa dodáva kontaktný valec z kovu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka