{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Označenie výrobcu | Štartovacia súprava WPO ušlachtilá ocel | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 1 200 W | |
Rozsah otáčok | 900 min-1 - 2 500 min-1 | |
Upínač nástrojov | M14 | |
maximálny ⌀ leštiaceho náradia | 250 mm | |
Hmotnosť | 2,4 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 3,5 m/s2 | |
Druh produktu | Leštička |
Číslo položky | 077712 72214950 | |
EAN/GTIN | 4014586862743 | |
Číslo výrobcu | 72214950010 |