Pásová brúska GX 790131

Č. pol.: 077610 790131
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu GX 75
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
maximálne otáčky 1. stupeň 3 000 min-1
Šírka pásu 75 mm
Dĺžka pásu 2 000 mm
Hmotnosť 75 kg
Druh produktu Pásová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077610 790131
EAN/GTIN 4014586872018
Číslo výrobcu 79013100403

Popis

Prevedenie:

Modulárna rozšíriteľná pásová brúska pre malé série.
  • Odoberateľné zachytávanie triesok.
  • Možnosť pripojenia externého odsávania.

Poznámka:

Brúsne pásy nájdete na Č. 558310 a Č. 558453-56.