{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | GKS 75 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Sieťové napätie | 230 V | |
Príkon | 1 500 W | |
maximálne otáčky | 3 000 min-1 | |
Šírka pásu | 75 mm | |
Dĺžka pásu | 2 000 mm | |
Hmotnosť | 45 kg | |
Celková dĺžka | 1060 mm | |
Celková šírka | 435 mm | |
Celková výška | 1020 mm | |
Druh produktu | Pásová brúska |
Číslo položky | 077608 790502002 | |
EAN/GTIN | 4014586888262 | |
Číslo výrobcu | 79050200232 |