{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | DS 200 Plus | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Menovitý výkon | 230 V | |
Príkon | 600 W | |
maximálne otáčky | 2 980 min-1 | |
⌀ brúsneho kotúča D | 200 mm | |
Šírka brúsneho kotúča T | 25 mm | |
⌀ otvoru brúsneho kotúča H | 32 mm | |
Hmotnosť | 17,5 kg | |
Dĺžka kábla | 1,8 m | |
Druh produktu | Dvojitá brúska |
Číslo položky | 077530 DS200P | |
EAN/GTIN | 4061792226029 | |
Číslo výrobcu | 604200000 |