{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | DS04/175A | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 250 W | |
maximálne otáčky | 2 900 min-1 | |
⌀ brúsneho kotúča D | 175 mm | |
Šírka brúsneho kotúča T | 25 mm | |
⌀ otvoru brúsneho kotúča H | 51 mm | |
Prepravný objem Odsávanie | 6 m3/min | |
Hmotnosť | 83 kg | |
Druh produktu | Dvojitá brúska |
Číslo položky | 077514 DS04/175A | |
EAN/GTIN | 2050001674104 | |
Číslo výrobcu | DS04/175A |