Dvojitá brúska ECO, 400 V DS04/150

Č. pol.: 077511 DS04/150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu DS04/150
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 250 W
maximálne otáčky 2 900 min-1
⌀ brúsneho kotúča D 150 mm
Šírka brúsneho kotúča T 25 mm
⌀ otvoru brúsneho kotúča H 25,4 mm
Hmotnosť 14 kg
Druh produktu Dvojitá brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077511 DS04/150
EAN/GTIN 2050001741257
Číslo výrobcu DS04/150

Popis

Prevedenie:

Extrémne tichý motor zaručuje dlhú životnosť aj pri nepretržitej prevádzke. Dodanie bez brúsnych kotúčov.
S hriadeľom 25,4 mm.
Mimoriadne robustné trojfázové brúsky na striedavý prúd v stolnom vyhotovení. Stabilné podpery obrobkov, blokovanie opätovného spustenia a ochranné štíty na ochranu očí zaisťujú vysokú úroveň bezpečnosti používateľa.

Poznámka:

Vhodné brúsne kotúče nájdete od Č. 596100.