{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | DEROS II | |
Rozhranie | Rozhranie Bluetooth | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Miera kmitania | 4 000 min-1 - 10 000 min-1 | |
Zdvih kmitavého obvodu | 2,5 mm | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Príkon | 400 W | |
⌀ brúsneho taniera | 150 mm | |
Hmotnosť | 1 kg | |
Druh produktu | Excentrická brúska |
Číslo položky | 077335 625 | |
EAN/GTIN | 6416868231274 |