Vibračná brúska SR2185

Č. pol.: 077332 SR2185
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: Pepravný kufrík

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
Označenie výrobcu SR 2185
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Príkon 210 W
Brúsny papier Dĺžka (Klett) 184 mm
Brúsny papier Šírka (Klett) 92 mm
Brúsny papier Dĺžka (Svorka) 230 mm
Brúsny papier Šírka (Svorka) 92 mm
Zdvih kmitavého obvodu 2 mm
Miera kmitania 22 300 min-1
Schéma vŕtania 8-násobný
Hmotnosť 1,5 kg
maximálne vibrácie podľa EN < 4 m/s2
Druh produktu Vibračná brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077332 SR2185
EAN/GTIN 4007430270986
Číslo výrobcu 600441500

Popis

Prevedenie:

Ľahká, praktická vibračná brúska s výkonom 210 W s perfektnou ergonómiou:
  • Rukoväť s protišmykovým povrchom Softgrip.
  • Vynikajúci brúsny vzor bez kruhov a rýh pre profesionálne povrchové úpravy.
  • Možnosť odsávania pripojením univerzálneho vysávača.

Rozsah dodávky:

Vrátane vrecka na prach, prepravného kufríka.

Poznámka:

Vhodný brúsny papier s uchytením na suchý zips nájdete pod č. 557576.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo