{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | AROS | |
Označenie výrobcu | AROS-B 150NV | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Kapacita akumulátora | 2,5 Ah | |
Napätie akumulátora | 10,8 V | |
Otáčky | 4 000 min-1 - 8 000 min-1 | |
maximálne vibrácie podľa EN | 1,9 m/s2 | |
Pracovná hlučnosť | 62 dB | |
Zdvih | 5 mm | |
maximálny priemer | 32 mm | |
Hmotnosť | 0,6 kg | |
Druh produktu | Pneumatická excentrická brúska |
Číslo položky | 077325 AROS-B | |
EAN/GTIN | 6416868940206 | |
Číslo výrobcu | 8991150312 |