Priama brúska, Typ: GGS28CE

Č. pol.: 077265 GGS28CE
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu GGS 28 CE
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 650 W
Rozsah otáčok 10 000 min-1 - 28 000 min-1
maximálny ⌀ upínacích klieštín 6 mm
Hmotnosť 1,4 kg
maximálne vibrácie podľa EN 8,0 m/s2
elektronická predvoľba otáčok áno
Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077265 GGS28CE
EAN/GTIN 3165140584814
Číslo výrobcu 0601220100

Popis

Prevedenie:

Kompaktná, praktická priama brúska pre všestranné brúsne práce.
  • Konštantná elektronika pre konštantné otáčky aj pri vysokom zaťažení.
  • Nový upínací systém pre fixáciu brúsnych teliesok bez vôle pre presné práce.
  • Pozvoľný štart a funkcia KickBack Stop: Ak rozpozná blokovanie, ihneď vypne stroj.
  • Vypínacie uhlíkové kefy pre vysokú ochranu motora.
  • Vysoká životnosť vďaka priamemu chladeniu a dvojito utesneným guľôčkovým ložiskám.
  • 6-stupňová predvoľba otáčok pre rôzne materiály.
  • S krátkym hrdlom vretena, môže sa používať stacionárne (upínanie 43 mm).

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej klieštiny 6 mm, 2 upínacích kľúčov SW 19.