Priama brúska, Typ: GE710C

Č. pol.: 077264 GE710C
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu GE 710 Compact
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Príkon 710 W
Rozsah otáčok 13 000 min-1 - 34 000 min-1
maximálny ⌀ upínacích klieštín 6 mm
Hmotnosť 1,4 kg
maximálne vibrácie podľa EN 6,8 m/s2
elektronická predvoľba otáčok áno
Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077264 GE710C
EAN/GTIN 4007430212313
Číslo výrobcu 600615000

Popis

Prevedenie:

Priame brúsky Metabo® patria medzi najtenšie a najkompaktnejšie stroje na trhu. Výkonné motory sieťových a akumulátorových priamych brúsok ponúkajú maximálnu produktivitu s vysokou presnosťou pri každom použití.
  • Presné upínacie hrdlo na stacionárne použitie.
  • Prednastaviteľné otáčky.
  • Elektronické bezpečnostné vypnutie motora pri zablokovaní pracovného nástroja pre bezpečnú prácu.
Obzvlášť krátky, kompaktný dizajn pre prácu na vnútorných krivkách alebo iných úzkych miestach.

Rozsah dodávky:

Upínacie kliešte 6 mm, 2 otvorené kľúče.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870073890.