{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 18 V | |
Označenie výrobcu | GGS18 V-23 LC | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Rozsah otáčok | 22 000 min-1 | |
maximálny ⌀ upínacích klieštín | 8 mm | |
Hmotnosť | 1,8 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 3,5 m/s2 | |
elektronická predvoľba otáčok | nie | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Priama brúska |
Číslo položky | 077263 GGS18V23 | |
EAN/GTIN | 3165140945721 | |
Číslo výrobcu | 0601229100 |