Priama brúska, Typ: 722324

Č. pol.: 077261 722324
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu GSZ4-280EL
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 350 W
Rozsah otáčok 13 000 min-1 - 28 000 min-1
maximálny ⌀ upínacích klieštín 6 mm
Hmotnosť 1,5 kg
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
Dĺžka kábla 4 m
elektronická predvoľba otáčok áno
Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077261 722324
EAN/GTIN 4014586880594
Číslo výrobcu 72232460000

Popis

Prevedenie:

  • Mimoriadne pohodlná priama brúska.
  • Hladký chod vďaka vretenu s viacerými ložiskami.
  • Výkonný motor s vysokou ťažnou silou.
  • Vďaka regulácii otáčok je ideálny na spracovanie nehrdzavejúcej ocele, ako aj na brúsenie a leštenie.
  • Vhodné pre brúsne kolíky a karbidové vrtáky.
Univerzálna priam brúska na práce na ťažko prístupných miestach. Tenké, praktické hrdlo umožňuje vnútorné brúsenie.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej klieštiny ⌀ 6 mm, 2 upínacích kľúčov SW13 a SW17.

Poznámka:

Priame brúsky sú povolené na použitie technických fréz až do priemeru 12 mm.