{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 12 V | |
Označenie výrobcu | M12FDGS-422B | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 2 Ah; 4 Ah | |
Napätie akumulátora | 12 V | |
Rozsah otáčok | 0 min-1 - 21 000 min-1 | |
maximálny ⌀ kotúčov | 50 mm | |
maximálny ⌀ upínacích klieštín | 6 mm - 8 mm | |
Hmotnosť | 1 kg | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Priama brúska |
Číslo položky | 077258 M12FDGS422 | |
EAN/GTIN | 4058546290641 | |
Číslo výrobcu | 4933471436 |