{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | GWS 24-180 LVI | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 2 400 W | |
maximálne otáčky | 8 500 min-1 | |
maximálne vibrácie podľa EN | 5,5 m/s2 | |
maximálny ⌀ kotúčov | 180 mm | |
maximálna hĺbka separácie | 54 mm | |
Hmotnosť | 5,4 kg | |
Pozvoľný štart | áno | |
Blokovanie opätovného nábehu | áno | |
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí | áno | |
Zvláštnosť | Otocná žehlicková rukovät | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | 077146 24-180LVI | |
EAN/GTIN | 3165140484558 | |
Číslo výrobcu | 0601892F00 |