{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | WEF 15-125 Quick | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Príkon | 1 550 W | |
Počet otáčok na voľnobeh | 11 000 min-1 | |
Pripojovací závit | M14 | |
maximálny ⌀ kotúčov | 125 mm | |
Hmotnosť | 2,7 kg | |
Dĺžka kábla | 4 m | |
Pozvoľný štart | áno | |
Blokovanie opätovného nábehu | áno | |
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí | áno | |
Zvláštnosť | Systém rýchlej výmeny | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | 077136 WEF15-125 | |
EAN/GTIN | 4007430275707 | |
Číslo výrobcu | 613082000 | |
Manufacturer | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |