Kompaktná uhlová brúska AGV13-125X

Č. pol.: 077131 AGV13-125X
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu AGV13-125XSPDE/deadman spínac
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 1 250 W
maximálne otáčky 12 000 min-1
maximálne vibrácie podľa EN 7,8 m/s2
maximálny ⌀ kotúčov 125 mm
maximálna hĺbka separácie 33 mm
Hmotnosť 2,3 kg
Spínač mŕtveho muža áno
Blokovanie opätovného nábehu áno
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí áno
Zvláštnosť M14, FIXTEC
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077131 AGV13-125X
EAN/GTIN 4002395140794
Číslo výrobcu 4933451578

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE – Kompaktná uhlová brúska ⌀ 125 mm. Kompaktné, výkonné uhlové brúsky s veľkou hĺbkou rezu vďaka plochej kovovej prevodovej hlave.
  • Sieťový kábel 4 m.
  • Aretácia vretena na rýchlu výmenu kotúča.
  • Rýchle prestavenie ochranného krytu.
  • Blokovanie opätovného nábehu.
Uhlová brúska 1250 W/125 mm, krátka konštrukcia, s pozvoľným štartom, ochranou proti preťaženiu, funkciou Anti-Kick-Back a
veľkým bezpečnostným vypínačom. Integrovaný systém rýchlej výmeny FIXTEC na výmenu kotúčov bez náradia. Antivibračná rukoväť (AVS).

Rozsah dodávky:

Rukoväť, ochranný kryt, upínacia matica.

Poznámka:

Všetky kompaktné uhlové brúsky s uzamykateľným spínačom nemajú funkciu obojručnej obsluhy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka