Kompaktná uhlová brúska WS13125SXE

Č. pol.: 077121 WS13125SXE
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu WS13125SXE
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 1 300 W
maximálne otáčky 2 600 min-1 - 11 000 min-1
maximálne vibrácie podľa EN 7,5 m/s2
maximálny ⌀ kotúčov 125 mm
maximálna hĺbka separácie 32 mm
Hmotnosť 2,4 kg
Spínač mŕtveho muža nie
Blokovanie opätovného nábehu áno
Zvláštnosť M14, FIXTEC
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077121 WS13125SXE
EAN/GTIN 4002395151271
Číslo výrobcu 4935451309

Popis

Prevedenie:

AEG – Kompaktná uhlová brúska ⌀ 125 mm. Výkonná a ergonomická uhlová brúska v štíhlom, kompaktnom prevedení.
  • Bezpečnostná aretácia vretena.
  • Sieťový kábel 4 m.
  • Ložiská a spínače chránené proti prachu.
  • Hlava prevodovky sa môže otáčať v krokoch po 90° pre ovládanie ľavou a pravou rukou.
  • Zaistenie proti opätovnému rozbehu.
Jednoručná uhlová brúska 1300 W/⌀ 125 mm, konštantná elektronika s obmedzovačom voľnobehu a ochranou pred preťažením. Upínacia matica FIXTEC je súčasťou dodávky.

Rozsah dodávky:

Rukoväť, ochranný kryt, upínacia matica.

Poznámka:

Všetky kompaktné uhlové brúsky s uzamykateľným spínačom nemajú funkciu obojručnej obsluhy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka