Akumulátorová uhlová brúska GWS, Typ: 18V-180P

Č. pol.: 077120 18V-180P
Nový produkt
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 18 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 18 V
Označenie výrobcu GWS 18 V - 180 P
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
maximálne otáčky 6 100 min-1
maximálny ⌀ kotúčov 180 mm
maximálna hĺbka separácie 61 mm
Hmotnosť 2,8 kg
maximálne vibrácie podľa EN 4,1 m/s2
Blokovanie opätovného nábehu Áno
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Zvláštnosť Spínač mŕtveho muža (bezpečnostný spínač)
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 077120 18V-180P
EAN/GTIN 4053423246209
Výrobca Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Prevedenie:

Malá a ľahká 180 mm akumulátorová uhlová brúska 18 V:
  • S brúsnym kotúčom 180 mm a malou prevodovou hlavou ponúka rovnakú hĺbku rezu ako veľká 230 mm uhlová brúska, ale je až o 35 % ľahšia.
  • Bezkefová technológia Biturbo pre rýchle rezanie do širokej škály materiálov.
  • Vypínač PROTECTION, KickBack Contro, inteligentný brzdový systém.

Rozsah dodávky:

Vrátane ochranného krytu, prídavnej rukoväte, deliaceho kotúča, L-BOXX. Bez batérie a nabíjačky.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073854 a č. 073866.