Uhlová brúska Akumulátor BEWS18BLPX

Č. pol.: 077108 BEWS18BLPX
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Kartón
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: AEG typ AS 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Kartón
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie AEG typ AS 18 V
Označenie výrobcu BEWS18-115BLPX2
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Rozsah otáčok 8 500 min-1
maximálny ⌀ kotúčov 115 mm
maximálna hĺbka separácie 22 mm
Hmotnosť 1,97 kg
maximálne vibrácie podľa EN 5,6 m/s2
Blokovanie opätovného nábehu Áno
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077108 BEWS18BLPX
EAN/GTIN 4058546411411

Popis

Prevedenie:

Bezkefová, výkonná 18 V uhlová brúska v kompaktnej konštrukcii.
  • Lopatkové spínače pre väčšiu bezpečnosť a kontrolu.
  • Nastavenie ochranného krytu bez použitia náradia.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátora, bez nabíjačky. Vrátane obalu.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073820 a č. 073846073848. Vhodné štartovacie súpravy nájdete pod č. 073841 a č. 073844.