Uhlová brúska Akumulátor M18FSAGV

Č. pol.: 077105 M18FSAGV
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 18 V

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Balenie Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
    vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 18 V
    Označenie výrobcu M18 FSAGV115XPDB-0
    Počet obsiahnutých akumulátorov 0
    Druh batérie Li-Ion
    Napätie akumulátora 18 V
    Konštrukcia motora bezkefový motor
    Rozsah otáčok 8 500 min-1
    maximálny ⌀ kotúčov 115 mm
    maximálna hĺbka separácie 28 mm
    Hmotnosť 2,7 kg
    maximálne vibrácie podľa EN 2,1 m/s2
    Ochrana pred prepätím Áno
    Spínač mŕtveho muža Áno
    Blokovanie opätovného nábehu Áno
    Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
    Druh produktu Uhlová brúska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 077105 M18FSAGV
    EAN/GTIN 4058546360566
    Číslo výrobcu 4933478774

    Popis

    Prevedenie:

    Akumulátorová uhlová brúska 115 mm s motorom POWERSTATE™ (bezkefový) pre najtvrdšie použitia. Elektronika REDLINK PLUS™ ponúka pokrokovú digitálnu ochranu pred preťažením pre stroja a akumulátor, pričom udržuje konzistentný výkon pri zaťažení. So spínačom mŕtveho muža.

    Rozsah dodávky:

    Bez akumulátora, bez nabíjačky. Vrátane obalu.

    Poznámka:

    Vhodnú štartovaciu súpravu nájdete od č. 073826.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka