Malá uhlová brúska GWS Akumulátor 12-76

Č. pol.: 077100 12-76
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 12 V

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Balenie systémový kufor (L-Boxx)
    vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 12 V
    Označenie výrobcu GWS 12V-76
    Počet obsiahnutých akumulátorov 2
    Druh batérie Li-Ion
    Kapacita akumulátora 3 Ah
    Napätie akumulátora 12 V
    Konštrukcia motora bezkefový EC motor
    maximálne otáčky 19 500 min-1
    maximálny ⌀ kotúčov 76 mm
    ⌀ otvora pílového listu 10 mm
    maximálna hĺbka separácie 16 mm
    Hmotnosť 0,9 kg
    maximálne vibrácie podľa EN 13,5 m/s2
    Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
    Druh produktu Uhlová brúska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 077100 12-76
    EAN/GTIN 3165140913393
    Číslo výrobcu 06019F200B

    Popis

    Prevedenie:

    Mimoriadne praktická malá akumulátorová uhlová brúska 12 V/3,0 Ah na rezanie s malými rezacími kotúčmi ⌀ 76 mm (priemer otvoru 10 mm) v stiesnených priestoroch. S výkonným motorom EC, aretáciou vretena.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane L-BOXXu, 1/2 L-BOXX vložky na akumulátor a nabíjačku, rýchlonabíjačky GAL 12V-40 Professional, 2× rezacie kotúče viazané syntetickou živicou, 1× rezací kotúč z tvrdokovu, Expert for Inox, 76 × 10 × 1 mm, ochranný kryt.

    Poznámka:

    Vhodné malé rezacie kotúče a upínacie tŕne nájdete od č. 563050.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka