{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | ALZTRONIC 14 | |
Dodávky energie | Sietová prevádzka | |
Spotreba energie | 540 W | |
Maximálna rýchlosť | 230 min-1 - 4 000 min-1 | |
Maximálne vŕtanie⌀ do ocele | 14 mm | |
Skľučovadlo | MK2 | |
Maximálny výčapný⌀ v oceli | M10 | |
Zdvih vretena | 80 mm | |
Krmivo | rucné | |
Minimálna vzdialenosť platne vretena a základne | 437 mm | |
Maximálna vzdialenosť platne vretena a základne | 437 mm | |
Minimálna vzdialenosť stola vretena a stroja | 75 mm | |
Maximálna vzdialenosť stola vretena a stroja | 357 mm | |
Nad hlavou | 190 mm | |
Stĺpec⌀ | 65 mm | |
Šírka použiteľnej podpery stola stroja | 240 mm | |
Dĺžka použiteľnej podpery stola stroja | 300 mm | |
Šírka použiteľnej podpery základnej dosky stroja | 300 mm | |
Výška základnej dosky stroja použiteľná podpera | 240 mm | |
Nastavenie výšky žacieho stola | Rucná kluka | |
Nominálna veľkosť T-slotu | 12 mm | |
Počet T-drážok | 2 | |
Rozstup drážok T | 80 mm | |
Hmotnosť | 83 kg | |
Typ výrobku | Vŕtačka |
Číslo položky | 076561 14 |