{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Názov výrobcu | MAB525 | |
Dodávky energie | Sietová prevádzka | |
Spotreba energie | 1 600 W | |
Rozsah rýchlosti 1. Prevodový stupeň | 70 min-1 - 280 min-1 | |
Rozsah rýchlosti 2. Prevodový stupeň | 180 min-1 - 580 min-1 | |
Forma skľučovadla nástroja | MK3 | |
Rozmer skľučovadla nástroja | 19 mm Weldon | |
Maximálne jadrové vŕtanie⌀ v oceli | 50 mm | |
Maximálny výčapný⌀ v oceli | M20 mm | |
Maximálna špirálová vŕtačka⌀ v oceli | 20 mm | |
Maximálne zníženie⌀ | 50 mm | |
Maximálne trenie⌀ | 20 mm | |
Dĺžka magnetickej nohy | 90 mm | |
Široká magnetická základňa | 180 mm | |
Pracovný zdvih | 160 mm | |
Hmotnosť | 16 kg | |
Dĺžka | 295 mm | |
Šírka | 171 mm | |
Výška | 492 mm | |
Typ výrobku | Jadrová vŕtačka |
Číslo položky | 076530 MAB525 | |
EAN/GTIN | 4250187511042 |