Kompaktná jadrová vŕtačka 72732361

Č. pol.: 076527 72732361
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Pepravný kufrík

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Balenie Pepravný kufrík
    Označenie výrobcu KBC 36 MAGFORCE
    Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
    Príkon 1 200 W
    maximálne otáčky 130 min-1 - 520 min-1
    Upínač nástrojov tvar Weldon
    Upínač nástrojov Rozmery 19 mm (3/4 palca)
    Maximálny ⌀ jadrového vŕtania do ocele 36 mm
    maximálny priemer vrt závitu -⌀ do ocele M12 mm
    maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 16 mm
    Maximálny ⌀ zahĺbenia 32 mm
    Dĺžka magnetického podstavca 175 mm
    Šírka magnetického podstavca 80 mm
    Pracovný zdvih 46 mm
    Hmotnosť 8,5 kg
    Výška 169 mm
    Druh produktu Jadrová vŕtačka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 076527 72732361
    EAN/GTIN 4014586897356

    Popis

    Prevedenie:

    Extrémne malá a ľahká 1-rýchlostná kompaktná magnetická jadrová vŕtačka s minimálnymi rozmermi pre obmedzené pracovné aplikácie v dielni a na stavenisku.
    • Pevný vŕtací motor na prácu v stiesnených priestoroch.
    • Priestorovo úsporné, obojstranné ovládanie pomocou račne.
    • Optimálny pohľad na miesto vŕtania.
    • Unikátny posuv pinoly pre hĺbku rezu až do 35 mm.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane 1× račne 1/2-palcovej, predĺženia nástrčného kľúča 1/2-palcového, čerpadla chladiacej kvapaliny, upevňovacieho popruhu, háčika na triesky, strediaceho kolíka, ochrany proti dotyku, prídavnej rukoväti, šesťhranného kľúča 5 mm, šesťhranného kľúča s T-rukoväťou 5 mm, kufra.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka