Akumulátorová jadrová vŕtačka, Typ: 71700361

Č. pol.: 076525 71700361
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Balenie: Pepravný kufrík
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 18 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 18 V
Označenie výrobcu AKBU 35 PMQ AS
ID výrobcu 71700361
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
maximálne otáčky 130 min-1 - 520 min-1
Upínač nástrojov tvar QuickIn/MK2
maximálny priemer vrt závitu -⌀ do ocele M14
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 18 mm
Hĺbka vŕtania jadrový vrták na oceľ, maximálne 50 mm
Maximálny ⌀ zahĺbenia 30 mm
Maximálny ⌀ trenia 18 mm
Dĺžka magnetického podstavca 195 mm
Šírka magnetického podstavca 70 mm
Výška 450 mm
Pracovný zdvih 135 mm
Hmotnosť 12,2 kg
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Vŕtačka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 076525 71700361
EAN/GTIN 4014586898285
Výrobca C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Prevedenie:

Malá účinná 1-stupňová akumulátorová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka s bezkefovým EC motorom. Maximálna funkčnosť pri mobilných prácach na stavenisku.
  • Pre maximálny výkon sa odporúča 18 V akumulátor AMPLShare ProCore.
  • Chod doprava/doľava.
  • Extra úzky trvalý magnet s predmagnetizáciou.
  • Flexibilita pre všetky mobilné vŕtacie operácie, ako je jadrové vŕtanie, špirálové vŕtanie, závitové zahlbovanie a vystružovanie.
  • Jednoduchý a bezproblémový koncept ovládania v zornom poli používateľa.

Rozsah dodávky:

AKBU 35 PMQ Select bez akumulátora, vrát. čerpadla chladiacej kvapaliny, upevňovacieho popruhu, háku na triesky, strediaceho hrotu, ochranou proti dotyku, vyrážacieho klinu, prepravného kufríka.

Poznámka:

Vhodné akumulátory nájdete pod číslom 073856073858 alebo štartovaciu súpravu pod č. 073863073867.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka