Priemyselný stojan na vŕtačku ZBS100

Č. pol.: 075910 ZBS100
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu ZBS100
⌀ upínacieho hrdla 43 mm
Zdvih vretena 195 mm
Zdvíhací rozsah 195 mm
Výška 297 mm
Druh produktu Stojany na vŕtačku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 075910 ZBS100
EAN/GTIN 4250187507434
Číslo výrobcu ZBS100

Popis

Prevedenie:

Priemyselný stojan na vŕtačku pre vŕtačky / vŕtačky s príklepom.
S presným, dodatočne nastaviteľným vedením v rybine a masívnej základnej doske.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka