Príklepová vŕtačka SBE800-2

Č. pol.: 075710 SBE800-2
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Pepravný kufrík

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
Označenie výrobcu SBE 800-2
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 800 W
Maximálny uťahovací moment 10 Nm; 26 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň 1 200 min-1
maximálne otáčky 2. stupeň 3 200 min-1
maximálna nárazová hodnota 51 200 min-1
Rozsah upínania vŕtacieho skľučovadla 1,5 mm - 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 8 mm; 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 25 mm; 40 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu 20 mm
Hmotnosť 2,3 kg
Sieťové napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Druh produktu Príklepová vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 075710 SBE800-2
EAN/GTIN 4061792248243

Popis

Prevedenie:

Príklepové vŕtanie s vysokou ochranou používateľa.
Príklepové vŕtačky sú vybavené automatickou bezpečnostnou spojkou Metabo S-atuomatic. Keď sa vŕtačka zablokuje, pohon sa okamžite mechanicky odpojí, aby sa minimalizoval spätný krútiaci moment pôsobiaci na používateľa.
  • Motor Metabo Marathon s ochranou proti prachu pre dlhú životnosť.
  • Vreteno s vnútorným šesťhranom pre bity skrutiek umožňuje použitie bez vŕtacieho skľučovadla.

Nastavovacie koliesko na nastavenie otáčok.

Rozsah dodávky:

Vrátane rýchloupínacieho skľučovadla, prídavnej rukoväti, hĺbkového dorazu vŕtania a plastového kufríka.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka