{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Označenie výrobcu | SB2E850R | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 850 W | |
Maximálny uťahovací moment | 56 Nm | |
maximálne otáčky 1. stupeň | 1 000 min-1 | |
maximálne otáčky 2. stupeň | 3 200 min-1 | |
Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 40 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu | 20 mm | |
Hmotnosť | 2,8 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 13,7 m/s2 | |
vhodné pre materiál | murivo; betón; Kamen; Ocel | |
Druh produktu | Príklepová vŕtačka |
Číslo položky | 075610 SB2E850R | |
EAN/GTIN | 4002395294152 | |
Číslo výrobcu | 4935447360 |