Akumulátorové vŕtacie kladivo bez akumulátora KHLTXBL24

Č. pol.: 075561 KHLTXBL24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Typ CAS 18 V
  • Upínač nástrojov tvar: SDS Plus

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Označenie výrobcu KH 18 LTX BL 24
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Počet otáčok na voľnobeh 0 min-1 - 1 280 min-1
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 30 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu 24 mm
maximálna nárazová hodnota 4 750 min-1
Nárazová energia 2,2 J
Upínač nástrojov tvar SDS Plus
Hmotnosť bez batérie 2,7 kg
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Vŕtacie kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 075561 KHLTXBL24
EAN/GTIN 4061792218291
Číslo výrobcu 601713850

Popis

Prevedenie:

Výkonné balíky pre vŕtanie s príklepom.
Vŕtacie kladivo má vysoko výkonné príklepové zariadenie s presným pneumatickým príklepovým mechanizmom, ktorý vytvára údery s maximálnou energiou pri minimálnom prítlaku.
Kombinované kladivo s 3 funkciami: Vŕtanie s príklepom, vŕtanie a sekanie.
  • Metabo VibraTech (MVT): zdravotne bezpečná práca s nízkou únavou aj pri nepretržitom používaní.
  • Celohriadeľová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) na prácu pri rýchlostiach špecifických pre materiál, ktoré zostávajú konštantné pri zaťažení.
  • Bezpečnostná spojka: mechanické odpojenie pohonu pri zablokovaní vŕtačky pre bezpečnú prácu.
  • Veľmi ľahké, kompaktné akumulátorové kladivo s bezkefovým motorom na vŕtanie bez únavy v akejkoľvek pracovnej polohe.
  • Maximálny výkon vŕtania, účinnosť a životnosť vďaka bezkefovej technológii a vysokovýkonnému príklepovému mechanizmu.
  • Bezprašné vŕtanie s externým odsávaním prachu ESA plus.
  • Elektronický mäkký štart pre presné vŕtanie.
  • LED pracovné svetlo pre optimálny pohľad na miesto vŕtania.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátora a nabíjačky.
Vrátane prídavnej rukoväti a hĺbkového dorazu vŕtania.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870073890.