Akumulátorové vŕtacie kladivo s akumulátorom LiHD KHLTXBL28Q

Č. pol.: 075560 KHLTXBL28Q
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Metabox
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Typ CAS 18 V
  • Upínač nástrojov tvar: SDS Plus

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Metabox
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Označenie výrobcu KH 18 LTX BL 28 Q
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 5,5 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Počet otáčok na voľnobeh 0 min-1 - 1 000 min-1
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 30 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu 28 mm
maximálna nárazová hodnota 4 470 min-1
Nárazová energia 3 J
Upínač nástrojov tvar SDS Plus
Hmotnosť bez batérie 3,4 kg
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Vŕtacie kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 075560 KHLTXBL28Q
EAN/GTIN 4061792218628
Číslo výrobcu 601715660

Popis

Prevedenie:

Výkonné balíky pre vŕtanie s príklepom.
Vŕtacie kladivo má vysoko výkonné príklepové zariadenie s presným pneumatickým príklepovým mechanizmom, ktorý vytvára údery s maximálnou energiou pri minimálnom prítlaku.
Metabo Quick: rýchla výmena skľučovadla bez nástroja.
Kombinované kladivo s 3 funkciami: Vŕtanie s príklepom, vŕtanie a sekanie.
  • Metabo VibraTech (MVT): zdravotne bezpečná práca s nízkou únavou aj pri nepretržitom používaní.
  • Celohriadeľová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) na prácu pri rýchlostiach špecifických pre materiál, ktoré zostávajú konštantné pri zaťažení.
  • Bezpečnostná spojka: mechanické odpojenie pohonu pri zablokovaní vŕtačky pre bezpečnú prácu.
  • Extrémne ľahké a praktické akumulátorové kladivo s integrovaným rozhraním pre odsávanie.
  • Maximálny výkon vŕtania, účinnosť a životnosť vďaka bezkefovej technológii a vysokovýkonnému príklepovému mechanizmu.
  • Bezprašné vŕtanie s kompaktným odsávaním prachu ISA 28 (príslušenstvo).
  • Voliteľné zníženie otáčok a nárazovej energie pre prácu s mäkšími materiálmi.
  • Elektronický mäkký štart pre presné vŕtanie.
  • LED pracovné svetlo pre optimálny pohľad na miesto vŕtania.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2× akumulátora, nabíjačky a MetaBOXu.
Vrátane prídavnej rukoväti a hĺbkového dorazu vŕtania.
Vrátane skľučovadla kladiva a rýchloupínacieho skľučovadla.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870073890.