Akumulátorové vŕtacie kladivo s lítium-iónovým akumulátorom BHLTX16

Č. pol.: 075559 BHLTX16
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Metabox
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Typ CAS 18 V
  • Upínač nástrojov tvar: SDS Plus

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Metabox
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Označenie výrobcu BH 18 LTX BL 16
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Počet otáčok na voľnobeh 0 min-1 - 730 min-1
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 20 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu 16 mm
maximálna nárazová hodnota 5 250 min-1
Nárazová energia 1,3 J
Upínač nástrojov tvar SDS Plus
Hmotnosť vrátane batérie 2 kg
Hmotnosť bez batérie 1,6 kg
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Vŕtacie kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 075559 BHLTX16
EAN/GTIN 4061792191655
Číslo výrobcu 600324500

Popis

Prevedenie:

Výkonné balíky pre vŕtanie s príklepom.
Vŕtacie kladivo má vysoko výkonné príklepové zariadenie s presným pneumatickým príklepovým mechanizmom, ktorý vytvára údery s maximálnou energiou pri minimálnom prítlaku.
Vŕtacie kladivo s 2 funkciami: Vŕtanie s príklepom a vŕtanie.
  • Metabo VibraTech (MVT): zdravotne bezpečná práca s nízkou únavou aj pri nepretržitom používaní.
  • Celohriadeľová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) na prácu pri rýchlostiach špecifických pre materiál, ktoré zostávajú konštantné pri zaťažení.
  • Elektronické bezpečnostné vypnutie motora pri zablokovaní pracovného nástroja pre bezpečnú prácu.
  • Veľmi ľahké, kompaktné akumulátorové vŕtacie kladivo s bezkefovým motorom na vŕtanie bez únavy v akejkoľvek pracovnej polohe.
  • Maximálny výkon vŕtania, účinnosť a životnosť vďaka bezkefovej technológii a vysokovýkonnému príklepovému mechanizmu.
  • LED pracovné svetlo pre optimálny pohľad na miesto vŕtania.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2× akumulátora, nabíjačky a MetaBOXu.
Vrátane prídavnej rukoväti a hĺbkového dorazu vŕtania.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870073890.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka